ODELIC(オーデリック)
ODELIC(オーデリック)の 電球
ODELIC(オーデリック)の LED電球
ODELIC(オーデリック)の ビームランプタイプLED電球
LED電球ダイクロハロゲン形 Φ50
(1件のレビュー)
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
色
ホワイト
電力(W)
ランプ:5.8
全光束(Lm)
540
注文コード
81367346
品番
NO278AL
参考基準価格(税別)
¥6,500
販売価格(税込)
¥7,148
販売価格(税別)
¥
6,498
バスケットに入れる
この商品は
色・電力・全光束
など
20
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
(オーデリックランプNo.)278AL、演色性:電球色
長さ(mm)
62
色
ホワイト
区分
高演色、Φ50、JDR50Wクラス、ミディアム 20°
径(Φmm)
ランプ:50
電力(W)
ランプ:5.8
口金
E11
全光束(Lm)
540
平均演色評価数(Ra)
94
電球形状
ハロゲン
色温度(K)
2700
最大光度(cd)
2790
形名
LDR6L-M-E11/D/W/R90
入力電流(A)
0.068
入数(個)
1
平均寿命(時間)
40000
調光方式
明るさ調節が可能です
電球の種類
LED