ODELIC(オーデリック)
ODELIC(オーデリック)の 電球
ODELIC(オーデリック)の LED電球
ODELIC(オーデリック)の ビームランプタイプLED電球
LED電球ダイクロハロゲン形 Φ50
(1件のレビュー)
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
色
ホワイト
電力(W)
ランプ:6
全光束(Lm)
550
注文コード
81367495
品番
NO298P
参考基準価格(税別)
¥5,000
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
この商品は
色・電力・全光束
など
20
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
(オーデリックランプNo.)298P、演色性:電球色
長さ(mm)
62
色
ホワイト
区分
Φ50、JDR50Wクラス、ミデイアム 20°
径(Φmm)
ランプ:50
電力(W)
ランプ:6
口金
E11
全光束(Lm)
550
平均演色評価数(Ra)
80
電球形状
ハロゲン
色温度(K)
2700
最大光度(cd)
2840
形名
LDR6L-M-E11/D/W/3
入力電流(A)
0.065
入数(個)
1
平均寿命(時間)
40000
調光方式
明るさ調節が可能です
電球の種類
LED