ODELIC(オーデリック)
ODELIC(オーデリック)の 電球
ODELIC(オーデリック)の LED電球
ODELIC(オーデリック)の ビームランプタイプLED電球
LED電球ダイクロハロゲン形 Φ70
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
81367538
品番
NO259Y1
参考基準価格(税別)
¥13,500
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
仕様
(オーデリックランプNo.)259Y1、演色性:温白色
長さ(mm)
80
色
ホワイト
区分
Φ70、JDR75Wクラス、ミデイアム 18°
径(Φmm)
ランプ:70
電力(W)
ランプ:10.5
口金
E11
全光束(Lm)
870
平均演色評価数(Ra)
80
色温度(K)
3500
最大光度(cd)
5050
ランプの種類
LED電球ダイクロハロゲン形
形名
LDR11WW-M-E11/D/W/2
入力電流(A)
0.125
入数(個)
1
平均寿命(時間)
40000
調光方式
明るさ調節が可能です