ODELIC(オーデリック)
ODELIC(オーデリック)の 電球
ODELIC(オーデリック)の LED電球
ODELIC(オーデリック)の ビームランプタイプLED電球
LEDΦ30 電球ダイクロハロゲン形
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
81367617
品番
NO297AW
参考基準価格(税別)
¥3,500
販売価格(税込)
¥3,848
販売価格(税別)
¥
3,498
バスケットに入れる
仕様
(オーデリックランプNo.)297AW、演色性:電球色
長さ(mm)
70
色
ブラック
区分
高演色、Φ30、JDR50Wクラス、ワイド 35°
径(Φmm)
ランプ:30
電力(W)
ランプ:4.8
口金
E11
全光束(Lm)
450
平均演色評価数(Ra)
94
色温度(K)
2700
最大光度(cd)
804
ランプの種類
LEDΦ30 電球ダイクロハロゲン形
形名
LDR5L-W-E11/D/30/R90
入力電流(A)
0.055
入数(個)
1
平均寿命(時間)
40000
調光方式
明るさ調節が可能です