LEDΦ30 電球ダイクロハロゲン形

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 81367626 品番 NO297BM
参考基準価格(税別)¥3,500 販売価格(税込) ¥3,848
販売価格(税別)
3,498
仕様(オーデリックランプNo.)297BM、演色性:電球色 長さ(mm)70 ブラック 区分高演色、Φ30、JDR50Wクラス、ミデイアム 16° 径(Φmm)ランプ:30 電力(W)ランプ:4.8 口金E11 全光束(Lm)460 平均演色評価数(Ra)94 色温度(K)3000 最大光度(cd)3512 ランプの種類LEDΦ30 電球ダイクロハロゲン形 形名LDR5L-M-E11/D/30/R90/30K 入力電流(A)0.055 入数(個)1 平均寿命(時間)40000 調光方式明るさ調節が可能です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「LED電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする