材質ABS樹脂、PP樹脂、スチール色ホワイト質量(g)2700電源AC100V寸法(幅W×高さH)(mm)280×160×413定格消費電力(W)1200W、600W(50/60Hz)安全装置温度ヒューズ、電流ヒューズ、バイメタル、転倒スイッチ電源コード(m)1.6消費電力(W)(50/60Hz)1200W、600W(50/60Hz)適合床面積断熱材なし/木造住宅 約3畳(4.9m2)まで・コンクリート住宅 約4.5畳(6.9m2)まで、断熱材50mm/木造住宅 約6畳(8.6m2)まで・コンクリート住宅 約8畳(12.9m2)まで風量調整2段階寸法(幅×奥行×高さ)(mm)280×160×413出力調整2段階(強1200W、弱600W)