※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの 方向制御機器
SMCの パイロット式ソレノイドバルブ
SYJ5000 Series 5ポートソレノイドバルブ 弾性体シール 直接配管形 バルブ単体
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
81378379
品番
SYJ5120-2D-C4
参考基準価格(税別)
¥8,970
販売価格(税込)
¥9,788
販売価格(税別)
¥
8,898
バスケットに入れる
リード線取出方法
DIN形ターミナル
切換方式
2位置シングルソレノイド
保護構造
IP65
ポート数
5
使用圧力範囲(MPa)
0.15〜0.7
定格電圧(V)
AC200
ボディオプション
パイロット弁個別排気形
配管方法
直接配管形
ブラケット
ブラケットなし
使用流体
空気
ランプ・サージ電圧保護回路
ランプ・サージ電圧保護回路なし
周囲温度および使用流体温度(℃)
‐10〜50(ただし凍結なきこと。)
最大作動頻度(Hz)
5
給油
不要
取付姿勢
自由
コイル
標準
RoHS指令(10物質対応)
対応
マニュアル
ノンロックプッシュ式
耐振動/耐衝撃
30m/s
2
/150m/s
2
応答時間(ms)
25以下(0.5MPaの時)
A・Bポート管接続口径
Φ4ワンタッチ管継手
オーダーメイド仕様
標準