曜日別特売
GBPC1504 onsemi 整流用 ブリッジダイオード 単相 15A, 400V, 29 x 29 x 11.23mm, GBPC1504 onsemi 81435919

onsemi 整流用 ブリッジダイオード 単相 15A, 400V, 29 x 29 x 11.23mm, GBPC1504

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1袋(2個)
注文コード
81435919
品番
GBPC1504
8月23日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は2,198円となります。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

ピーク平均順方向電流 = 15A
ピーク逆繰返し電圧 = 400V
実装タイプ = スクリュー マウント
パッケージタイプ = GBPC
ピン数 = 4
ダイオードテクノロジー = シリコンジャンクション
回路構成 = シングル
ピーク非繰返し順方向サージ電流 = 300A
動作温度 Max = +150 ℃
動作温度 Min = -55 ℃
ピーク順方向電圧 = 1.1V
ピーク逆電流 = 500μA
長さ = 29mm
幅 = 29mm
UL E258596. プッシュオン端子付きブリッジ整流器、GBPC 15シリーズ、Fairchild Semiconductor. 高電流15 A ガラス不動態化ダイ構造 熱抵抗が非常に低い一体成形ヒートシンクで放熱を最大化 ケースからリードへの絶縁電圧: 2500 V以上

RoHS指令(10物質対応)
対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする