GIVI シートロック 10LT

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード81470377 品番48133
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥28,000

磁石を使わない、車体に簡単に脱着できる10Lバイク用タンクロック。
荷物が増えても中央のファスナーで容量可変が可能。
磁石を使わないフランジ固定により、バッグがタンクに当たらず車体の傷つきを防止。
専用のアタッチメントにより、確実な固定と簡単な取り外しができます。
別売のシートロックフランジ(品番:17874)を使えばシートバッグとしても使用可能。

積載荷重(kg)2 外寸(mm)縦320×250×170-190 最大容量(L)10
注意
※ GIVIタンクロックアタッチメントを使用すればタンクバッグとしても使用可能です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ツーリングバッグ・ボックス・かご・キャリア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする