ペンギン パネルボンド

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本(200mL) 注文コード81541978 品番1041J
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,668
販売価格(税別)
9,698

パネルの貼り合わせ時間や溶接可能時間を長い時間確保し、作業性を向上させました。強度発現は一定時間を過ぎると急激にあがるため、室温で約24時間後には次工程での作業が可能です。
長期疲労、老化後の接着性能など、最新の自動車で要求される性能を、高い次元で達成しております。
材料に使用される各原料は、毒劇法・がん原性物質対象の材料を組み入れない事を考慮して開発しており、管理、取扱いを容易にしております。
吐出可能時間、溶接可能時間が長く、夏場でもゆとりのある鈑金補修作業が可能です。
高い初期・耐熱・耐湿剥離強度を実現

用途自動車用接着剤、構造用接着剤。ウェルドボンド、ドアアウターパネル・クオーターパネル・ルーフパネルなどの補修交換作業に 仕様ノーマル硬化 材質接着可能被着体:鋼板、アルミ、FRP 可使時間(分)23℃:約240 完全硬化時間(23℃)約48 硬化時間(時間)強度発現時間(23℃):約24 比率【主剤:硬化剤】2:1 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性固体類 危険物の数量200g
取扱説明書:(7.65MB)
注意
※作業する際は保護メガネ・保護手袋を着用してください。
※作業する際の雰囲気温度は「15℃以上」にしてください。パネルや雰囲気温度が低いと硬化が進まず、正しい接着性が確保できませんので接着剤の温度が15℃以上確保できるように環境を整備してください。
※高温・多湿環境での塗布作業では接着剤の硬化が早まり、溶接までの可使時間が短くなることがありますのでご注意ください。
※冷暗所に保管してください。
※低温で保管された場合、接着剤がかたくなり吐出しにくい場合があります。その場合は温めてからご使用いただくと吐出しやすくなります。(20〜30℃くらいが目安です)
※ご使用の際は製品の目的用途以外の方法ではご使用しないでください。
※本製品は予告なく、仕様を変更する場合がございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「補修剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする