F740-GKSK-B2 F740-GKSK-B2 GRAVELKING SK 700×40C TLR 黒 Panaracer(パナレーサー) 81630808

F740-GKSK-B2 F740-GKSK-B2 GRAVELKING SK 700×40C TLR 黒 Panaracer(パナレーサー) 81630808
F740-GKSK-B2 F740-GKSK-B2 GRAVELKING SK 700×40C TLR 黒 Panaracer(パナレーサー) 81630808

F740-GKSK-B2 GRAVELKING SK 700×40C TLR 黒

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量
1本
注文コード
81630808
品番
F740-GKSK-B2
参考基準価格(税別)¥6,000販売価格(税込)¥6,048
販売価格(税別)
¥5,498

This is グラベルタイヤと呼ぶべきトラディショナルなブロックパターンをまとった『GRAVELKING SK』は、国内外で絶大な人気を誇るGRAVELKINGの歴史を物語る傑作です。
すべてのグラベルタイヤのベンチマークなった伝統的なブロックパターンに先進技術を導入し、さらに走行性能を向上させました。

色
トレッド/サイド:黒/黒
サイズ
700×40C
質量(g)
480
推奨内圧(kPa)
TLR:MAX 400/TUBED:MAX 525
ETRTO規格
40-622

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自転車タイヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする