SIGEYI
SIGEYIの 変速機関連
SIGEYIの ディレイラー
ダイレクトマウントディレイラーハンガー TRK-TH1 TREK用 レッド
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
81631709
品番
TRK-TH1
参考基準価格(税別)
¥5,150
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
対応モデル:TREK DISC BRAKE 「MADONE」「DONANE」「EMONDA」
対応ディレイラー:Shimano R9100 / R8000 / R7000
材質
7075T6
色
レッド
質量(g)
13