ウォーキング用ベスト

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 81645009 品番 1010070
参考基準価格(税別)¥3,500 販売価格(税込) ¥3,848
販売価格(税別)
3,498

手ぶらで歩くを考えた、ウォーキングのためのベスト。
ウォーキングやレジャー時にリュックから必需品が取り出さなくていいです。
背中の大き目メッシュでリュックで背中が蒸れにくいです!
ポケットは左右に2つ、胸元に1つと取り出しやすく、奥行があるため長財布も収納できます。
開閉しやすいジッパータブ付きのチャックで落とし物を防ぎます。
着ていることを忘れるほどの軽さで、リュックサックとあわせて着用しても動きやすいです。
薄手で軽量のためコンパクトに折りたたむことができ、持ち運びにも便利です。
通気性に優れたメッシュ素材とナイロン生地の組み合わせ。
コットンのように柔らかく肌触りが良いナイロン生地なので音が鳴りにくく、より快適に!
ナイロン生地は水をはじきやすい撥水加工です。

サイズSサイズ 混率(%)本体:ナイロン100、メッシュ部:ポリエステル100 身長(cm)153〜163 バスト(cm)チェスト・バスト/(約)80〜86

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする