HC-277 スクエアPCワンタッチウォーターボトル500 パール金属 81650715 HC-277 スクエアPCワンタッチウォーターボトル500 パール金属 81650715

スクエアPCワンタッチウォーターボトル500

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 81650715 品番 HC-277
参考基準価格(税別)¥1,100 販売価格(税込) ¥582
販売価格(税別)
529

プラスチック製で計量。ワンタッチ開閉。ティーパック等を入れても飲みやすいストッパー付。

材質本体/PET(耐熱耐冷温度:60℃-20℃)、ふた栓・ストッパー/ポリプロピレン(耐熱耐冷温度:80℃-20℃)、開閉ボタン・ロックリング/ABS樹脂(耐熱耐冷温度:80℃-20℃)、飲み口パッキン・ふた栓パッキン/シリコーンゴム(耐熱耐冷温度:180℃-20℃) ホワイト 容量(mL)500 質量(g)171 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)約65×70×210

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
81650715
2024-08-31
用途:
一般作業

〇×で言うと
〇四角で転がらない
山や揺れる船の上では本当にはありがたい
〇片手で開閉可能
釣り竿持ったままも
〇中身が見える
透明で外から残量が分かる
〇パッキンが洗いやすい
多くの水筒はパッキンが溝の奥で洗いにくいが
これは簡単に洗えた
×飲み口の形状がイマイチ
もう少し大きいと良いけど
×紐を掛ける所が無い
ぶら下げられないは不便

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする