HC-266 ファストチャージャー PCアクアボトル830 パール金属 81650767 HC-266 ファストチャージャー PCアクアボトル830 パール金属 81650767 HC-266 ファストチャージャー PCアクアボトル830 パール金属 81650767

ファストチャージャー PCアクアボトル830

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 81650767 品番 HC-266
参考基準価格(税別)¥1,900 販売価格(税込) ¥1,088
販売価格(税別)
989

軽くて割れにくい安心素材のトライタン製!ファストチャージャーアクアボトル
ガラスのような透明感があり、ペットボトルのような柔軟性で割れにくい本体素材です。
BPA(ビスフェノール)フリーなので安全性も高く安心です。
目盛が付いているので、粉末のスポーツドリンクやプロテイン作りにも便利です!
クーラーボックスにもぴったり納まるので、部活動やキャンプなどのアウトドアにもおすすめです。
広口タイプなので、お手入れも簡単。
蓋はしっかり閉められるスクリュータイプです。

材質本体:飽和ポリエステル樹脂(耐熱温度80℃耐冷温度-20℃)、ふた栓・キャップ:ポリプロピレン(耐熱温度100℃耐冷温度-20℃)、開閉ボタン・リング:ABS樹脂(耐熱温度80℃耐冷温度-20℃)、パッキン:シリコーンゴム(耐熱温度180℃耐冷温度-20℃) クリアグレー 容量(mL)830 質量(g)157 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)約80×75×225(ハンドル含まず)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする