イーエス・ウォーターネット
フィルタースーパー1
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
この商品は
タイプ
など
14
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1台
タイプ
樹脂メッシュ75#
注文コード
81704895
品番
73202004
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥44,800
高機能樹脂を採用。耐候性・耐薬品性があり、防除・施肥を含む多目的かん水システムへの利用も安心。
シンプルな構造と機能的lなデザイン。エレメントの洗浄や点検が簡単。
形状はY型
エレメントはスクリーン式
用途
農業・環境・工業と様々な分野に対応できる高機能樹脂製のフィルターです。
用途にあわせた多種のエレメントを用意しています。
材質
ポリアセタール樹脂、NBR
型式
樹脂メッシュ75# AF-100Y
タイプ
樹脂メッシュ75#
使用圧力(MPa)
0.8
口径
取付:1”(25A)オスネジ
流量範囲(m
3
/h)
7
関連資料:
(0.06MB)