- K.Kステッカー アグロカネショウ 81737961

K.Kステッカー

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量
1個(5L)
注文コード
81737961
品番
-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
¥14,980

すぐれた付着性で効果を安定させます。樹脂酸の成分を原料にした展着剤です。薬剤の汚れを軽減させます。

用途
果物類・野菜類用展着剤。
成分
有機溶剤/等ポリオキシエチレン樹脂酸エステル
内容量(L)
5
有効成分
ポリオキシエチレン樹脂酸エステル 70.0%
毒性
普通物
性状
黄赤色澄明粘稠液体
農林水産省登録第(号)
第23667
関連資料:(0.89MB)
注意
※本剤を散布液に加える時は、必ず最後に添加し散布液を十分かきまぜれば良好な散布駅が得られます。K.Kステッカーは、撹拌しながら、一番最後に入れてください。散布液の調整手順は、タンクが半分以上入った状態にし水をいれます。次に水を撹拌しながら薬剤を投入します。最後に、撹拌しながら、K.Kステッカーを入れてください。本剤の所定量を散布液に加え、よくかきまぜて調整し、調整後は当日中に使用してください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「展着剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする