- バサグラン液剤 BASF(ビーエーエスエフ) 81738198

バサグラン液剤

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量
1個(667g)
注文コード
81738198
品番
-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980

難防除雑草のクログワイ、オモダカ、シズイ、コウキヤガラ、エゾノサヤヌカグサ等や近年問題になっているスルホニルウレア抵抗性のホタルイ、アメリカアゼナ等にもすぐれた効果があります。薬剤処理適期幅が広く生育期処理での効果が高いので、雑草の発生をみてから処理できます。イチビ、オナモミ、タデ類、ハコベ等広範囲の畑地の広葉雑草に高い効果があります。

用途
除草剤。
成分
ベンタゾンナトリウム塩(ベンタゾン)
内容量(g)
667
有効成分
ベンタゾンナトリウム塩(ベンタゾン)
毒性
普通物
性状
赤色澄明水溶性液体
農林水産省登録第(号)
第21254
関連資料:(1.19MB)
注意
※イネ科雑草には効果がないので、イネ科雑草の優占圃場での使用はひかえてください。また、イネ科雑草が混在する場合はこれらに有効な除草剤との体系で使用してください。本剤は一年生広葉雑草に有効で あるが、作物ごとに使用薬量等が異なるので、時期を失しないように、雑草茎葉にかかるよう均一に散布してください。散布後、曇天、降雨日が長く続くと効果が劣ることがあるので、晴天時を見はからって散布してください。高温条件下では、薬害が生じやすいので異常高温下での散布はさけてください。重複散布は薬害のおそれがあるのでさけてください。また、周辺作物にかからないように注意してください。本剤の使用に当たっては使用量、使用時期、使用方法を誤らないように注意し、特に初めて使用する場合には病害虫防除所等関係機関の指導を受けてください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

農薬登録あり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする