曜日別特売
- フロストバスター 日本農薬 81738670

フロストバスター

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
内容量
1袋(1kg)
注文コード
81738670
品番
-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
¥17,980

フロストバスター中の活性成分が、凍霜害が起きる可能性のある野菜や果実の花芽、花、果房に付着する。その活性成分は、それら表面に局在している氷核形成物質(過冷却解埃や無機物など;除温度が-4℃以上)に付着、囲い込むことによって、その氷核形成能力を軽減する。この能力によって、従来発生する霜が発生させないようにできる。

用途
凍霜害防除剤。
内容量(kg)
1
関連資料:(3.61MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「展着剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする