曜日別特売
- マイリノー 日本農薬 81738776

マイリノー

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量
1本(5L)
注文コード
81738776
品番
-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥8,798
販売価格(税別)
7,998

泡がでないので薬液調製作業などがしやすくなっています。水質による変化がなく、どんな水にもよく溶け、散布液の懸垂性をよくします。薬液の展着しにくい稲、麦、ねぎ類、キャベツなどにもよく付着し効果を安定させます。

用途
低起泡性展着剤。
成分
ポリアルキレングリコールアルキルエーテル
内容量(L)
5
有効成分
ポリアルキレングリコールアルキルエーテル…27.0%
毒性
普通物
性状
微黄色の粘稠な液体
関連資料:(1.13MB)
注意
※使用量に合わせ秤量し、使いきる。所定量の本剤を直接、散布液に加えるか、又は予め少量の水で薄めてから薬液に加え、十分かきまぜてから散布する。使用前に容器を軽く振る。本剤は自動車などの塗装面に散布液がかかると変色する恐れがあるので散布液がかからないよう注意する。薬液のつきにくい作物には多目に、つきやすい作物には少な目に使用する。本剤の使用に当たっては、本剤及び適用農薬の使用量、使用時期、使用方法を誤らないように注意するとともに、それぞれの注意事項を遵守する。特に初めて使用する場合には、病害虫防除所等関係機関の指導を受けることが望ましい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

展着剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする