住友化学
アブサップ液剤
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本(100mL)
注文コード
81761167
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
天然物由来の植物成長調整剤です。有効成分「アブシシン酸」が、ぶどう本来の力を引き出し、色素成分「アントシアニン」の生成を高めます。
用途
農業用植物成長調整剤
成分
アブシシン酸
容量(mL)
100
内容量(mL)
100
有効成分
アブシシン酸:10.0%
性状
淡黄色澄明水溶性液体
適合作物
ぶどう
農林水産省登録第(号)
第24662
関連資料:
(1.58MB)