トリガード液剤

トリガード液剤 - アグロカネショウ

優れた浸透移行性を有し、長期間効果が持続します。ハチ・天敵への影響が少なく、IPM適合性の高い製品です。

用途
害虫防除剤。
容量(mL)
500
有効成分
シロマジン
性状
淡黄色澄明水溶性液体
農林水産省登録第(号)
第22178
内容量
1個(500mL)
関連資料:(0.83MB)
注意
※カラー及び花はすに使用する場合は、湛水状態で使用しない。また、使用後 14日間は入水しない。 本剤は主として幼虫に対して効果を示すので、できるだけ発生初期から散布する。 散布量は、対象作物の生育段階、栽培形態及び散布方法に合わせ、所定量の範囲内で調節する。調製した薬液は、調製した当日に使い切る。使用済みの空容器、散布薬液の調製容器、散布器具などは水でよく洗浄し、その洗浄液は当該薬液を処理したほ場内で灌漑水路、排水路、河川、湖沼、井戸などの水系へ流れないよう、始末する。蚕に対して影響があるので、周辺の桑葉にはかからないようにする。本剤の使用に当たっては、使用量、使用方法を誤らないように注意し、特に初めて使用する場合には、 病害虫防除所等関係機関の指導を受けることが望ましい。適用作物群に属する作物又はその新品種に本剤を初めて使用する場合は、使用者の責任において事前に 薬害の有無を十分確認してから使用する。なお、普及指導センター、病害虫防除所等関係機関の指導を 受けることが望ましい。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81738189-
オープン
¥9,598
¥10,558(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「殺虫剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする