曜日別特売

ジャスモメート液剤

ジャスモメート液剤 - 三井化学

散布樹の果実品質は自然収穫果実と比較しても糖度、酸度、味、果肉硬度、日持ち性はほとんど変わりません。トマト、ミニトマトのアザミウマ類忌避にも効果があります。

用途
植物成長調整剤、害虫忌避剤。
成分
プロヒドロジャスモン
容量(mL)
500
内容量(mL)
500
有効成分
プロヒドロジャスモン
毒性
普通物
性状
淡黄色澄明液体
農林水産省登録第(号)
第21051
内容量
1個(500mL)
関連資料:(3.8MB)
注意
※調製した希釈液は、長時間放置せずに使い切ってください。希釈液を調製した容器及び使用器具は使用後十分に洗っておくこと。容器等は圃場等に放置せず、適正な方法で処理をすること。本剤は眼に対して刺激性があるので眼に入らないよう注意すること。眼に入った場合には直ちに水洗し、眼科医の手当を受けること。散布の際は農薬用マスクなどを着用すること。 作業後はうがいをするとともに洗眼すること。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81738575-
オープン
¥5,298
¥5,828(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「成長調整剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする