住友化学
アブサップ液剤
天然物由来の植物成長調整剤です。有効成分「アブシシン酸」が、ぶどう本来の力を引き出し、色素成分「アントシアニン」の生成を高めます。
用途
農業用植物成長調整剤
成分
アブシシン酸
容量(mL)
100
内容量(mL)
100
有効成分
アブシシン酸:10.0%
性状
淡黄色澄明水溶性液体
適合作物
ぶどう
農林水産省登録第(号)
第24662
内容量
1本(100mL)
関連資料:
(1.58MB)
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
81761167
-
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
5日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください