サンケイ
ベタリンA
薬液のつきにくい作物に対しても、薬液をしっかり付着させ、主剤の効果を安定させます。
用途
園芸用展着剤。
容量(mL)
500
有効期限(年)
5
有効成分
ポリオキシエチレンアルキルフェニルエーテル
毒性
普通物
性状
淡黄色粘稠液体
農林水産省登録第(号)
第13800
内容量
1個(500mL)
関連資料:
(0.89MB)
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
81737805
-
オープン
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
6日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください