曜日別特売

フィールドマストFL

フィールドマストFL - 日本農薬

哺乳類・ミツバチ・天敵への安全性が高い薬剤ですので、安心してご使用いただけます。結球あぶらな科葉菜類、はなやさい類、非結球あぶらな科葉菜類、レタス類の登録を有するため、マイナー作物にも使用可能です。

用途
農業用殺虫剤
成分
ジクロロメゾチアズ
容量(mL)
250
内容量(mL)
250
有効成分
ジクロロメゾチアズ
性状
黄色水和性粘稠懸濁液体
農林水産省登録第(号)
第24849
内容量
1本(250mL)
関連資料:(5.46MB)
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81738207-
オープン
¥9,998
¥10,998(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「殺虫剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする