サフオイル乳剤

サフオイル乳剤 - OATアグリオ

物理的に作用する剤であり、抵抗性が発達するおそれが殆どないので連続散布が可能です。抵抗性の発達しやすいハダニ類およびコナジラミ類にも効果を発揮します。ハダニ類への残効性が認められています。殺卵活性も認められ、ハダニ類およびコナジラミ類の全発育ステージに対して有効です。天敵や有用昆虫に対する影響が小さく、IPM(総合的病害虫管理)に適しています。有効成分は食用の植物油で、収穫前日まで散布可能です。日本農林規格 有機農産物(JAS1605:2024)の附属書B(規定)表B.1に適合する農薬です。

用途
農業用殺ダニ・殺虫剤
成分
サフラワー油および綿実油
内容量(L)
5
有効成分
調合油(サフラワー油および綿実油の合量として) 97.0%
性状
淡黄色澄明可乳化油状液体
農林水産省登録第(号)
第22801
内容量
1本(5L)
関連資料:(1.08MB)
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81737821-
オープン
¥19,980
¥21,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「殺虫剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする