トレボンエアー 20L
空中散布、無人航空機散布で水稲・小麦・飼料用とうもろこし(子実)・とうもろこし・だいず・あずき・やまのいも・しょうが・ばれいしょ・キャベツ・だいこん・ブロッコリー・はくさい・レタス・ねぎ・えだまめの害虫防除に効果を発揮します。カメムシ類・ウンカ類・ツマグロヨコバイ・コブノメイガ・アズキノメイガ・ハスモンヨトウなどの防除に有効です。有効成分を水中に乳化分散した水ベースの製剤です。有機溶媒の臭いが少ないのも特長です。
- 用途
- 空中散布・無人航空機散布用殺虫剤。
- 成分
- エトフェンプロックス
- 内容量(L)
- 10
- 有効成分
- エトフェンプロックス
- 毒性
- 普通物
- 性状
- 類白色粘稠乳濁液体
- 農林水産省登録第(号)
- 第17541
- 内容量
- 1個(20L)
関連資料:(2.02MB)
注意
※誤飲などのないよう注意すること。誤って飲み込んだ場合には吐き出させ、直ちに医師の手当を受けさせること。本剤使用中に身体に異常を感じた場合には直ちに医師の手当を受けること。散布の際は農薬用マスク、手袋、長ズボン・長袖の作業衣などを着用すること。作業後は直ちに手足、顔などを石けんでよく洗い、うがいをするとともに衣服を交換すること。作業時に着用していた衣服等は他のものとは分けて洗濯すること。かぶれやすい体質の人は取扱いに十分注意すること。農薬 の新着商品
カテゴリ



















