HARIO
ハリオ ウォータージャグロングカン WJCA-1300-HSV
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
81762680
品番
-
参考基準価格(税別)
¥2,500
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
縦のラインが入った耐熱ガラス製のスタイリッシュなウォータージャグ。色やにおいの付きにくい耐熱ガラス製で熱湯OK。ステンレス製のフタでスタイリッシュなデザイン、取っ手付きで注ぎやすい形状。
材質
蓋:ポリプロピレン・ステンレス
材質(本体)
耐熱ガラス
容量(L)
1.3
材質(パッキング)
シリコンゴム
コード
462000590
口径(mm)
79
サイズ(mm)
134×88×H277