曜日別特売
503184【ワケあり】 充電式LEDヘッドライト H8R 日本限定10周年モデル LED LENSER 81777319

メイン画像

503184【ワケあり】 充電式LEDヘッドライト H8R 日本限定10周年モデル LED LENSER 81777319
503184【ワケあり】 充電式LEDヘッドライト H8R 日本限定10周年モデル LED LENSER 81777319
503184【ワケあり】 充電式LEDヘッドライト H8R 日本限定10周年モデル LED LENSER 81777319
503184【ワケあり】 充電式LEDヘッドライト H8R 日本限定10周年モデル LED LENSER 81777319
503184【ワケあり】 充電式LEDヘッドライト H8R 日本限定10周年モデル LED LENSER 81777319

充電式LEDヘッドライト H8R 日本限定10周年モデル

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可当日出荷とは
内容量1個注文コード81777319品番503184【ワケあり】
在庫数量:残り2点です
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)アウトレット
¥14,98012,980

全世界累計80万個を誇るベストセラー「H8R」。
レッドレンザージャパン設立10周年を記念して限定復活しました。
H8Rの機能はそのままに、製品本体とパッケージには10周年記念ロゴを配したスペシャルデザインを採用。
「一般」「ワーク」「トレイルランニング」など、あらゆるユーザーの期待に応える充実のアクセサリーが付属。
総重量はわずか158g、600ルーメンで10時間点灯、「軽い」「明るい」「長持ち」のバランスを実現。
イエローカラーフィルターで白飛びを軽減させ作業効率をアップ。また、ヘルメットにピッタリ装着できるシリコンバンドも付属。

商品状態※理由あり(未使用・パッケージ不良)付属品スペシャルテキスタイルデザインヘッドバンド・シリコンヘッドバンド・ランニング用ヘッドバンド・USBケーブル・専用充電池・ポーチ・イエローカラーフィルター特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。トラスコ品番707-3435材質アルミニウム合金、プラスチック幅(mm)69高さ(mm)37質量(g)158奥行(mm)44保護等級IP54色温度(K)6000~8000使用電池専用充電池(Li-ion)電源タイプ充電式充電方式USB-A明るさ(Lm)600/250/10照射距離(m)パワー:150/ミドル:100/ロー:20電球の種類LED点灯時間(時間)10/15/120
注意
イエローカラーフィルターで白飛びを軽減させ作業効率をアップ。また、ヘルメットにピッタリ装着できるシリコンバンドも付属。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘッドライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする