ユニット
LED反射ベスト
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
色・テープ地色・LED色
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1着
色(本体)
黄
テープ地色
黄色
LED色
黄
注文コード
81777355
品番
379-641【ワケあり】
在庫数量:残り6点です。
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
¥10,500
販売価格(税込)
¥7,478
販売価格(税別)
アウトレット
¥8,398
¥
6,798
バスケットに入れる
高輝度反射材にLEDの発光。動きやすく、よく目立つ!マジックテープで着脱調整が簡単!
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
テープ地色
黄色
着丈(cm)
約57
連続使用時間(時間)
約80(マンガン電池の場合)
使用電池
単3×3本(別売)
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
トラスコ品番
739-9774
材質
生地/ナイロンメッシュ・反射部/高輝度反射材
種類
ベスト型
LED色
黄
LEDランプ
あり
胴囲(cm)
約100~120
色(本体)
黄