GXPW-M-BK【ワケあり】 ゴアテックスワークレインウェア TRUSCO 81777775

メイン画像

GXPW-M-BK【ワケあり】 ゴアテックスワークレインウェア TRUSCO 81777775
GXPW-M-BK【ワケあり】 ゴアテックスワークレインウェア TRUSCO 81777775
GXPW-M-BK【ワケあり】 ゴアテックスワークレインウェア TRUSCO 81777775
GXPW-M-BK【ワケあり】 ゴアテックスワークレインウェア TRUSCO 81777775
GXPW-M-BK【ワケあり】 ゴアテックスワークレインウェア TRUSCO 81777775
GXPW-M-BK【ワケあり】 ゴアテックスワークレインウェア TRUSCO 81777775
GXPW-M-BK【ワケあり】 ゴアテックスワークレインウェア TRUSCO 81777775
GXPW-M-BK【ワケあり】 ゴアテックスワークレインウェア TRUSCO 81777775

ゴアテックスワークレインウェア

(1件のレビュー)
当日出荷返品不可当日出荷とは
この商品はサイズ・色など21種類から選べます他の種類を見る
内容量
1着
サイズ
M
色
ブラック
注文コード
81777775
品番
GXPW-M-BK【ワケあり】
在庫数量:残り1点です。
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥27,180販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)アウトレット
¥19,980¥14,980

(株)前垣との共同開発によるゴアテックスワークレインスーツです。防水透湿性と軽量性を兼ね備えたGORE-TEX PACLITE素材を採用しています。軽量で動きやすいため作業性に優れています。後頭部にフードアジャスター(ベルクロ仕様)を採用し、フードの長さを調整可能です。袖口のベルクロを調整することで、手首からの雨風を防ぎます。フロントとポケットに止水ファスナーを採用しています。立体裁断により動きやすさを実現しています。

用途
屋外軽作業、運送業に。
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
トラスコ品番
161-1386
色
ブラック
サイズ
M
質量(g)
390
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
材質/仕上
表地:ポリエステル100%(PTFEラミネート加工)
胸囲(cm)
89~95
着丈(cm)
76
適応身長(cm)
160~170
注意
※上下別売りです。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 62674037
2022-08-05
用途: 騙されてはいけません。
沼田商店 様(電気・ガス・熱供給・水道業)

この商品、画像は上下スーツですが、よ~~~~く下を見て!


「上下別売り」って、小さく書いてます。

8人が参考にしています
MonotaROからの回答

この度はご迷惑をお掛けし申し訳ございません。商品画像など見直しを検討させていただきます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レインウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする