曜日別特売
KT-043 カウンタークロス レギュラー 100枚入 やなぎプロダクツ 81782201

カウンタークロス レギュラー 100枚入

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量
1個(100枚)
注文コード
81782201
品番
KT-043
参考基準価格(税別)¥4,500販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

水分をすばやく吸収。汚れ落ちが良く乾きも早い為、長く衛生的にお使いいただけます。

用途
カラーごとに分けて便利にお使いいただけます。
TGK品番
1-1345-1601
材質
レーヨン70%ポリエステル30%
ピンク
寸法(縦×横)(mm)
600×300
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キッチン・調理用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする