GW04706 TKG 18-8ホイッパー 太線  45cm TKG 81782770

TKG 18-8ホイッパー 太線 45cm

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量
1個
注文コード
81782770
品番
GW04706
参考基準価格(税別)¥2,650販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
¥1,998

握りやすい半オーバルグリップ形状なので、手首への負担を軽減!

用途
ステンレス製なので耐久性、耐食性に優れ、食洗器にかける事ができるので衛生的でお手入れ簡単です。
TGK品番
1-0439-0106
材質
18-8ステンレス
全長(mm)
450
直径(mm)
82
線材(mm)
Φ2×8本線
注意
※太線タイプで重たい生地もしっかり練れます
※洗浄機対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キッチン・調理用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする