曜日別特売
T03ー362 雅 アイスペール ホワイト リック 81783330

雅 アイスペール ホワイト

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量
1個
注文コード
81783330
品番
T03ー362
参考基準価格(税別)¥7,300販売価格(税込)¥5,938
販売価格(税別)
5,398

美濃焼

TGK品番
1-1927-1101
材質
陶器
質量(g)
1300
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
122×122×130
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キッチン・調理用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする