曜日別特売
VPA80RU-G1-S3 真空パッドスタンダートタイプVPA PISCO(ピスコ) 81783865

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

真空パッドスタンダートタイプVPAVPA80RU-G1-S3

商品レビューを投稿する
14日以内出荷返品不可14日以内出荷とは
パッド径(Φmm)80
材質(パッド)ウレタン
パッド形状一般形
材質金属:流路に銅を主成分とする金属材料不使用
金属:流路に銅を主成分とする金属材料不使用
金属:標準
内容量1個注文コード81783865品番VPA80RU-G1-S3
参考基準価格(税別)¥12,276販売価格(税込)¥9,678
販売価格(税別)
¥8,798

・厚くて平らなワークに最適な一般形、果物やボールなど丸いワークに最適な深形、半導体部品などの小さなワークに最適な小型の3種類を用意。

材質
金属:流路に銅を主成分とする金属材料不使用
記号
パッド接続:M10
適合ねじ
G1/8
パッド径(Φmm)
80
材質(パッド)
ウレタン
RoHS指令(10物質対応)
対応
パッド形状
一般形
真空取出口
上
真空取出口形状
メネジ

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする