※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
PISCO(ピスコ)
真空パッドスタンダートタイプVPA
VPA25AU-M6
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
返品不可
12日以内出荷とは
お気に入りに追加
パッド径(Φmm)
25
20
25
30
40
50
60
80
100
150
200
材質(パッド)
ウレタン
EPDM
HNBR
ウレタン
シリコーン
ニトリル
フッ素
導電性NBR低抵抗タイプ
導電性シリコーン
食品衛生法適合NBR
パッド形状
深型
一般形
深型
材質
金属:標準
金属:標準
金属:標準
金属:流路に銅を主成分とする金属材料不使用
全97種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
81783917
品番
VPA25AU-M6
参考基準価格(税別)
¥2,398
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
・厚くて平らなワークに最適な一般形、果物やボールなど丸いワークに最適な深形、半導体部品などの小さなワークに最適な小型の3種類を用意。
材質
金属:標準
記号
パッド接続:M6
適合ねじ
M6×1
パッド径(Φmm)
25
材質(パッド)
ウレタン
RoHS指令(10物質対応)
対応
パッド形状
深型
真空取出口
上
真空取出口形状
メネジ