※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿するパッド径(Φmm)150
材質(パッド)導電性NBR低抵抗タイプ
材質金属:流路に銅を主成分とする金属材料不使用
金属:流路に銅を主成分とする金属材料不使用
金属:標準
内容量1個注文コード81783960品番VPA150RNE-G2-S3
参考基準価格(税別)¥25,377販売価格(税込)¥20,878販売価格(税別)
・厚くて平らなワークに最適な一般形、果物やボールなど丸いワークに最適な深形、半導体部品などの小さなワークに最適な小型の3種類を用意。