曜日別特売
VPA80AHN-G1 真空パッドスタンダートタイプVPA PISCO(ピスコ) 81784075

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

真空パッドスタンダートタイプVPAVPA80AHN-G1

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可12日以内出荷とは
パッド径(Φmm)80
材質(パッド)HNBR
パッド形状深型
材質金属:標準
金属:標準
金属:流路に銅を主成分とする金属材料不使用
内容量1個注文コード81784075品番VPA80AHN-G1
参考基準価格(税別)¥7,601販売価格(税込)¥6,048
販売価格(税別)
¥5,498

・厚くて平らなワークに最適な一般形、果物やボールなど丸いワークに最適な深形、半導体部品などの小さなワークに最適な小型の3種類を用意。

材質
金属:標準
記号
パッド接続:M10
適合ねじ
G1/8
パッド径(Φmm)
80
材質(パッド)
HNBR
RoHS指令(10物質対応)
対応
パッド形状
深型
真空取出口
上
真空取出口形状
メネジ

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする