V-241BZ5-RC バス乾燥・暖房・換気システム 三菱電機 81791416

バス乾燥・暖房・換気システム

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
81791416
品番
V-241BZ5-RC
参考基準価格(税別)¥206,000販売価格(税込)¥219,780
販売価格(税別)
¥199,800

バス乾燥・暖房・換気システム エコキュート連携タイプ

質量(kg)
5.8
電圧(V)
200
消費電力(W)
<弱>【50Hz】15/【60Hz】17、<強>【50Hz】2000/【60Hz】2050
電源
単相
騒音値(dB)
<SPL><弱>33、<SPL><強>【50Hz】48/【60Hz】49
ダクト径(Φmm)
<EA>100
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
208×487.80×372
風量(m3/h)
<弱>【50Hz】100/【60Hz】105、<強>【50Hz】170/【60Hz】185

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「浴室」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする