V-143BZLT5 バス乾燥・暖房・換気システム 三菱電機 81791757

バス乾燥・暖房・換気システム

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
81791757
品番
V-143BZLT5
参考基準価格(税別)¥126,500販売価格(税込)¥131,780
販売価格(税別)
¥119,800

バス乾燥・暖房・換気システム 3部屋用タイプ

質量(kg)
8.4
電圧(V)
100
消費電力(W)
<弱>2.5、<強>1230
電源
単相
騒音値(dB)
<SPL><弱>15、<SPL><強>44
ダクト径(Φmm)
<EA>100
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
209×553×443
風量(m3/h)
<弱>30、<強>140
機外静圧(Pa)
<弱>25、<強>285

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「浴室」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする