09-214/REF BK/F SA-214 ツーリングタンクバッグ コミネ 81794697

09-214/REF BK/F SA-214 ツーリングタンクバッグ コミネ 81794697
09-214/REF BK/F SA-214 ツーリングタンクバッグ コミネ 81794697
09-214/REF BK/F SA-214 ツーリングタンクバッグ コミネ 81794697
09-214/REF BK/F SA-214 ツーリングタンクバッグ コミネ 81794697
09-214/REF BK/F SA-214 ツーリングタンクバッグ コミネ 81794697
09-214/REF BK/F SA-214 ツーリングタンクバッグ コミネ 81794697
09-214/REF BK/F SA-214 ツーリングタンクバッグ コミネ 81794697
09-214/REF BK/F SA-214 ツーリングタンクバッグ コミネ 81794697
09-214/REF BK/F SA-214 ツーリングタンクバッグ コミネ 81794697
09-214/REF BK/F SA-214 ツーリングタンクバッグ コミネ 81794697
09-214/REF BK/F SA-214 ツーリングタンクバッグ コミネ 81794697
09-214/REF BK/F SA-214 ツーリングタンクバッグ コミネ 81794697

SA-214 ツーリングタンクバッグ

(4件のレビュー)
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
色Reflective Black
内容量1個注文コード81794697品番09-214/REF BK/F
参考基準価格(税別)¥6,500販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
¥5,998

ナビゲーション使用に便利なナビポケット付きの手頃なサイズのタンクバッグ。
強度に優れる1680デニールのポリバリスティックを使用しています。付属のレインカバーにはナビウインドウ付きで便利。
真ん中のファスナーを開ければ容量アップ。ツーリング中に荷物が増えても安心です。
夜間被視認性を高めるリフレクター装備。

材質
1680D polyester ballistic
色
Reflective Black
サイズ
Free(5.2-7.8L)
寸法(mm)
W190×H110(180)×D290
サイズ(mm)
Window:215×180

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 09198972
2016-12-15
用途: ツーリングの時に。

値段的にも使用目的にも満足しています。ジッパーもスムーズです。

対象商品 : 09198972
2016-08-10
用途: バイクで外出時

バイクで外出に使用。付属バンドの一本がどうやって使うのか全くわからなかったが、便利に使えています。

対象商品 : 09198972
2016-06-24
用途: バイク用

タンクとマグネット接触部分を乱雑に使うとイサム塗料で塗ったタンクの塗装が少し剥がれました。

対象商品 : 09198972
2015-09-28
用途: ツーリング
その他業種

磁力も問題なくほとんどタンクからずれることがありません。
小銭を入れるポケットの角度によって小銭が落ちやすくなるのが少し残念ですが、価格から考えると概ね良い商品だと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ツーリングバッグ・ボックス・かご・キャリア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする