曜日別特売
09-240/OLV/F SA-240 TOURING SEAT BAG コミネ 81798687

09-240/OLV/F SA-240 TOURING SEAT BAG コミネ 81798687
09-240/OLV/F SA-240 TOURING SEAT BAG コミネ 81798687
09-240/OLV/F SA-240 TOURING SEAT BAG コミネ 81798687
09-240/OLV/F SA-240 TOURING SEAT BAG コミネ 81798687
09-240/OLV/F SA-240 TOURING SEAT BAG コミネ 81798687
09-240/OLV/F SA-240 TOURING SEAT BAG コミネ 81798687
09-240/OLV/F SA-240 TOURING SEAT BAG コミネ 81798687
09-240/OLV/F SA-240 TOURING SEAT BAG コミネ 81798687
09-240/OLV/F SA-240 TOURING SEAT BAG コミネ 81798687
09-240/OLV/F SA-240 TOURING SEAT BAG コミネ 81798687

SA-240 TOURING SEAT BAG

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
色Olive
内容量1個注文コード81798687品番09-240/OLV/F
参考基準価格(税別)¥12,000販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
¥11,980

デイリーユースでも使いやすい容量のシートバッグ。
シンプルなドラム形状のバッグ本体には型崩れを防ぐワイヤーフレームと樹脂製フレームを内蔵。
両サイドのポケットと上部の大型フラップにより、日帰りから一泊程度のツーリングに対応可能。
両サイドの拡張ジッパーにより、26Lまで拡張可能。

色
Olive
サイズ
Free
付属品
取付ベルト、ショルダーストラップ、レインカバー
材質
[ outshell]1000D polyester[lining] 200D polyester
機能
(容量拡張)拡張前:17L、拡張後:26L

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ツーリングバッグ・ボックス・かご・キャリア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする