曜日別特売
PF5012 安全反射ベスト 伸縮タスキタイプ ZART 81813326

安全反射ベスト 伸縮タスキタイプ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
色ブラック
内容量1個注文コード81813326品番PF5012
参考基準価格(税別)¥699販売価格(税込)¥758
販売価格(税別)
¥689

着用者が認知されやすい高輝度反射素材を使用しています。
4点アジャスターで調整可能です。(着丈~60cm・胴回り~120cm)
折りたたむとコンパクトに収納できます。

用途
警備、安全作業、ボランティア活動、ジョギング、サイクリングなど
色
ブラック
サイズ
フリー
材質(本体)
ポリエステル/ポリウレタン
材質(調節バックル)
プラスチック

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全ベスト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする