曜日別特売
PHD-ISM2G4DG-1T M.2PCIe4,0x4NVMe2,0対応内蔵SSD プリンストン 81824411

PHD-ISM2G4DG-1T M.2PCIe4,0x4NVMe2,0対応内蔵SSD プリンストン 81824411
PHD-ISM2G4DG-1T M.2PCIe4,0x4NVMe2,0対応内蔵SSD プリンストン 81824411
PHD-ISM2G4DG-1T M.2PCIe4,0x4NVMe2,0対応内蔵SSD プリンストン 81824411

M.2PCIe4,0x4NVMe2,0対応内蔵SSD

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
この商品は容量・書込速度など3種類から選べます他の種類を見る
内容量
1枚
容量(TB)
1
書込速度(MB/s)
連続最大6400
注文コード
81824411
品番
PHD-ISM2G4DG-1T
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥68,178
販売価格(税別)
¥61,980

PCIe 4.0 x4 NVMe に対応した増設可能なM.2 2280 インターフェースをもつPC対応の内蔵型SSDです。

書込速度(MB/s)
連続最大6400
TBW(総書き込み容量)
320
質量(g)
7
規格
フォームファクター:M2. 2280
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
22×80×2.3
対応機種
PCIe 4.0 x4 NVMe に対応した増設可能なM.2 2280 インターフェースをもつPC
保証期間
3年間
保管温度範囲(℃)
-40-+85
インターフェイス
PCIe 4.0×4 NVMe 2.0
RoHS指令(10物質対応)
対応
容量(TB)
1
動作温度範囲(℃)
0-70
読取速度(MB/s)
連続最大7100
Nandタイプ
3D NAND

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする