- 書込速度(MB/s)
- 連続最大6400
- TBW(総書き込み容量)
- 640
- 質量(g)
- 7
- 規格
- フォームファクター:M2. 2280
- 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
- 22×80×2.3
- 対応機種
- PCIe 4.0 x4 NVMe に対応した増設可能なM.2 2280 インターフェースをもつPC
- 保証期間
- 3年間
- 保管温度範囲(℃)
- -40-+85
- インターフェイス
- PCIe 4.0×4 NVMe 2.0
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 容量(TB)
- 2
- 動作温度範囲(℃)
- 0-70
- 読取速度(MB/s)
- 連続最大7100
- Nandタイプ
- 3D NAND