曜日別特売
HAYATE 2+ Soradynamics (ソラダイナミクス)国産 産業用ドローン「HAYATE 2+」赤外線カメラ搭載 Soradynamics 81884760

HAYATE 2+ Soradynamics (ソラダイナミクス)国産 産業用ドローン「HAYATE 2+」赤外線カメラ搭載 Soradynamics 81884760
HAYATE 2+ Soradynamics (ソラダイナミクス)国産 産業用ドローン「HAYATE 2+」赤外線カメラ搭載 Soradynamics 81884760
HAYATE 2+ Soradynamics (ソラダイナミクス)国産 産業用ドローン「HAYATE 2+」赤外線カメラ搭載 Soradynamics 81884760

Soradynamics (ソラダイナミクス)国産 産業用ドローン「HAYATE 2+」赤外線カメラ搭載

商品レビューを投稿する
92日以内出荷返品不可92日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
81884760
品番
HAYATE 2+
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,197,800
販売価格(税別)
¥1,998,000

HAYATE 2+は、Soradynamics製 国産設計の業務用ドローン HAYATE 2をベースに、赤外線カメラを追加搭載した上位モデルです。
HAYATE 2が持つ安定した飛行性能や操作性、現場運用を重視した設計思想はそのままに、可視カメラに加えて赤外線撮影が可能となりました。これにより、設備点検・インフラ点検・太陽光発電設備の確認など、温度差の可視化が求められる業務にも対応。1機でより多くの点検・調査業務をカバーできます。

質量(kg)
標準離陸/1.60
タイプ
LiPo インテリジェントバッテリー
高度(m)
最大離陸/3000
モード
飛行/A(姿勢)、V(ビジョン)、P(ポジション)、S(スポーツ)、T(トライポッド)
最大速度(m/sec)
水平:Pモード15,Sモード 21
軸間距離(mm)
480
RoHS指令(10物質対応)
対応
耐風速(m/s)
最大12
最高速度(°/s)
旋回/Pitch:300、Yaw :120
カメラ仕様
広角 + 望遠 + 赤外線
飛行時間(分)
ホバリング/最大40
上昇速度(m/s)
最大6
下降速度(m/s)
最大5
注意
※専用ケースは付属しておりません。別途、専用キャリ-ケースのPLCC001を検討願います。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドローン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする