曜日別特売
in046-bk 宅配ボックス ブラック 万方商事 81904098

 

in046-bk 宅配ボックス ブラック 万方商事 81904098
in046-bk 宅配ボックス ブラック 万方商事 81904098
in046-bk 宅配ボックス ブラック 万方商事 81904098
in046-bk 宅配ボックス ブラック 万方商事 81904098
in046-bk 宅配ボックス ブラック 万方商事 81904098
in046-bk 宅配ボックス ブラック 万方商事 81904098
in046-bk 宅配ボックス ブラック 万方商事 81904098
in046-bk 宅配ボックス ブラック 万方商事 81904098
in046-bk 宅配ボックス ブラック 万方商事 81904098

宅配ボックス ブラック

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃6日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
81904098
品番
in046-bk
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
¥19,980

荷物や郵便物をいつでも受け取れる、ポスト一体型の宅配ボックスです。約115Lの大容量で、厚みのある投函口によりメール便にも対応。宅配ボックスはワンタッチロックで簡単に施錠でき、郵便ポストは3桁暗証番号式を採用しています。印鑑ホルダー付きで、置き配にも安心して対応できます。

用途
郵便受け用に。
質量(kg)
13.5
色
ブラック
容量
約115L
サイズ(cm)
高さ91.5×幅44×奥行35.5
耐荷重(kg)
約20
注意
※お届け時はポスト部分が宅配ボックスの中に入っているので付属のカギで解錠し、取り出して組み立てて下さい(鍵は下段の底にテープでとめています)。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポスト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする