阪口製作所
炭酸ガス調整器(ヒーター内蔵型)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
ねじ寸法
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1台
ねじ寸法
入口:W22-14(右)袋ナット/出口:M12×1.0(右)プラグネジ
注文コード
81920311
品番
R-8W(100L)
参考基準価格(税別)
¥143,500
販売価格(税込)
¥120,780
販売価格(税別)
¥
109,800
バスケットに入れる
ヒーター内蔵型の炭酸ガス調整器です。
ねじ寸法
入口:W22-14(右)袋ナット/出口:M12×1.0(右)プラグネジ
仕様
流量計:OUT式
質量(kg)
2.5
使用圧力(MPa)
0.1~0.3
適合ガス
CO2
高圧圧力計(MPa)
25
低圧圧力計(MPa)
0.6
標準流量(m
3
/h)
100