曜日別特売
R-8W(50L) 炭酸ガス調整器(ヒーター内蔵型) 阪口製作所 81920785

炭酸ガス調整器(ヒーター内蔵型)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
この商品はねじ寸法など3種類から選べます他の種類を見る
内容量
1台
ねじ寸法
入口:W22-14(右)袋ナット/出口:M12×1.0(右)プラグネジ
注文コード
81920785
品番
R-8W(50L)
参考基準価格(税別)¥66,000販売価格(税込)¥52,778
販売価格(税別)
¥47,980

ヒーター内蔵型の炭酸ガス調整器です。

ねじ寸法
入口:W22-14(右)袋ナット/出口:M12×1.0(右)プラグネジ
仕様
流量計:OUT式
質量(kg)
2.5
使用圧力(MPa)
0.1~0.3
適合ガス
CO2
高圧圧力計(MPa)
25
低圧圧力計(MPa)
0.6
標準流量(m3/h)
50

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「溶接ガスホース・調整器・カプラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする